2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649

使用例

2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649
2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649
2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649
2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649
2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649
2355-716 新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03270649

新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フレーム:125.4×3.2×18.2
内容量1セット注文コード03270649品番2355-716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

木製マルシェワゴン。陳列量にボリューム感を出せる、奥行60cmの新型ハコマルシェ専用のオプションです。上部はテントではなくポップケースを取り付けることができます。テント同様可動式です。

用途
セット内容:ポップ用フレーム×1 ポップケース[2355-711]×1、[2355-716]×2
タイプ
幅120cm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フレーム:125.4×3.2×18.2
ケース
幅62.7×奥行1×高さ21.7(20.4)cm×2
材質
フレーム:スチール製 粉体塗装 ケース:PET樹脂
注意
※サイズ表記の( )内は内寸法です。ケースには1mm厚までのポップをご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする