2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060

幅90cm用

2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060
2355-701 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03271060

新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
タイプ幅90cm用
内容量1セット注文コード03271060品番2355-701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

陳列量にボリューム感を出せる、奥行60cmの新型ハコマルシェ専用のオプションです。黒のテントでより一層マルシェ感を演出することができます。

用途
セット内容:テント×1 テント用フレーム×2
タイプ
幅90cm用
寸法(幅W×奥行D)(cm)
テント平置き時:96×54
材質
テント:綿 テント用フレーム:スチール製 粉体塗装
注意
※テントは生地の伸縮に限りがあるため、約45度の角度で使用することをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする