新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕

新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

陳列量にボリューム感を出せる、奥行60cmの新型ハコマルシェ専用のオプションです。黒のテントでより一層マルシェ感を演出することができます。

用途
セット内容:テント×1 テント用フレーム×2
材質
テント:綿 テント用フレーム:スチール製 粉体塗装
内容量
1セット
注意
※テントは生地の伸縮に限りがあるため、約45度の角度で使用することをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2355-701 03271060032710602355-701幅90cm用テント平置き時:96×54
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2355-706 03271392032713922355-706幅120cm用テント平置き時:126×54
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする