使用例
ストア・エキスプレス
新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム用/テントセット ブラック〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
幅120cm用
幅90cm用
幅120cm用
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03271392
品番
2355-706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
陳列量にボリューム感を出せる、奥行60cmの新型ハコマルシェ専用のオプションです。黒のテントでより一層マルシェ感を演出することができます。
用途
セット内容:テント×1 テント用フレーム×2
タイプ
幅120cm用
寸法(幅W×奥行D)(cm)
テント平置き時:126×54
材質
テント:綿 テント用フレーム:スチール製 粉体塗装
注意
※テントは生地の伸縮に限りがあるため、約45度の角度で使用することをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650