画像準備中

D1000シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 極数12 注文コード03279255 品番1-1903131-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
この商品は極数・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル GF 長さ(mm)27.1 幅(mm)13.9 高さ(mm)21 タイプハウジング ピッチ(mm)2.5 極数12 使用温度範囲(℃)-55〜105 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)- 定格電流(A)- コンタクト形状- 結線方法- 動作電圧(V)AC/DC250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする