曜日別特売
595 901 085(LN5) VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM) VARTA(バルタ) 03281346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個バッテリー容量(Ah)95(20時間率)注文コード03281346品番595 901 085(LN5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー
ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術
完全メンテナンス・フリー
ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能
360°完全な液漏れ防止機能
驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮

用途
自動車用バッテリー
長さ(mm)353幅(mm)175質量(kg)23.7総高さ(mm)190バッテリー容量(Ah)95(20時間率)適合バッテリー595901085定格電圧(V)12箱高(mm)190CCA(アンペア)850下部形状B13端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03281328
2022-01-05
用途: バッテリー劣化
卸売・小売業

BOSCHのSLX-7Cが急に弱まり、エンジンがかからなくなりました。充電してもダメなんで、アイドリングストップ対応のAGMを購入。ドイツ製のE39が来るのを期待しましたが、LN3でした。仕方ないので、一晩補充電し翌日装着。セルが回ってすぐにエンジンがかかるという明らかな違いが判りました。新品はいいですね。何年もつか、様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 03281346
2021-06-11
用途: 交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

注文から 到着までが 早いので助かります  AMG表示はありますが LN-5等 互換表示があると 良いのですが

1が参考にしています
対象商品 : 03281328
2017-09-28
用途: 自動車バッテリー交換
ジーピーエム株式会社サービス業

迅速丁寧、着日の確認まで親切に説明して頂きました。商品も大変満足できました。

対象商品 : 52148575
2020-06-05
用途: メルセデスベンツW246のバッテリー交換
株式会社コンフォーテック

整備士ではありません。W246のバッテリー交換は初めてです。標準と同サイズですが、エンジンルームにスペースはなく、重量が大きいため一人の作業はお勧めしません。次の機会は2人で作業します

対象商品 : 03281346
2014-11-13
用途: リプレイス品

ディーラーで定期交換を勧められましたが値段で保留。これからの冬季ではバッテリーの突然死が頻発しますので予備的に購入しました。現物で確認するまで端子の適合が心配でしたが、純正品番が付いてないだけでOEMメーカー品が安く買えたのは有り難いです。チャージャーで充電容量を調べると80%と出ましたので、使用前の再充電は必要でしょうが。

3が参考にしています
対象商品 : 03281328
2015-05-11
用途: 自家用車のバッテリー交換

純正品と検討をしましたが、同等の品質で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする