カクケイ
カクケイの ラップ・消耗品・食品包材
カクケイの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
カクケイの ワックスペーパー
グラシン平袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚×5袋)
注文コード
03298174
品番
フ-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
124×196
材質
グラシン紙30.5g/m
2
幅(mm)
124
高さ(mm)
196
柄
ハト
質量(g/枚)
1.9