曜日別特売
F-7200 ネオ フライパン タフコ 03305848

F-7200 ネオ フライパン タフコ 03305848
F-7200 ネオ フライパン タフコ 03305848
F-7200 ネオ フライパン タフコ 03305848
F-7200 ネオ フライパン タフコ 03305848
F-7200 ネオ フライパン タフコ 03305848

ネオ フライパン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
寸法208×365×85(mm)
内容量1個注文コード03305848品番F-7200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、内面に鋲が無いので、清潔でお手入れ簡単。

材質(本体)アルミダイキャスト表面処理人口ダイアモンド配合マーブル塗装寸法(mm)208×365×85材質(取手)フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする