フジクラ(旧DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
20
注文コード
03313756
品番
D/MS3100A20-7SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
20
極数
8
定格電圧(V)
AC500/DC700、AC900/DC1250
定格電流(A)
13
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ウオールレセプタクル
結合方式
ねじ
配列番号
20-7
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
キー位置
X(110°)