PRF350W 写真照明用アイランプ 岩崎電気 03332804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRF350W 写真照明用アイランプ 岩崎電気 03332804 PRF350W 写真照明用アイランプ 岩崎電気 03332804

写真照明用アイランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03332804 品番PRF350W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

広範囲にわたって平均したやわらかな散光が得られます。
強い陰影を出さないため、被写体の主光源や補助光源としても適しています。
きめ細やかな撮影効果が得られます。

種類フラッド(散光形) 定格ランプ電力(W)350 全長(mm)170 定格電圧(V)100 口金E26 相関色温度(K)3200 全光束(Lm)6700 定格寿命(時間)25 ガラス球形式R130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03332777
2015-02-20
用途:
商品撮影

商品撮影用に使用しているが150Wを3個では全然光量が足りなかった。電球自体にかなり熱を持つので燃えやすいものを近くに置いておくのは危険。振動に弱くすぐに切れてしまう。

対象商品:
03332795
2013-11-19
用途:
手元の照明に。

パナソニック製を利用していましたが、生産終了となり代用として購入しました。
違和感なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする