ハリケーン
ハリケーンの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
ハリケーンの ホイール関連
ハリケーンの バイクホイール
10インチ アルミホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03338527
品番
HF1002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
仕様
超軽量ワンピースタイプ
質量(kg)
0.95
色
ポリッシュアルマイト
適合車種
モンキー.ゴリラ 丸穴
主な適合車種
モンキー・ゴリラ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。