※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
マグザム.マジェスティ250/C('00-'06)_グランドマジェスティ
注文コード
03342833
品番
HB0085C-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クロームメッキ
適合車種
マグザム.マジェスティ250/C('00-'06)_グランドマジェスティ
仕様
スイッチ穴加工済み
全幅(mm)
620
全高(mm)
295
主な適合車種
マグザム・マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400
注意
※ケーブル・ホース類交換必要、マジェ(-'99)はHB0085C適合