※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
ズーマー (AF58)
注文コード
03342842
品番
HB0085C-41
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クロームメッキ
適合車種
ズーマー (AF58)
仕様
スイッチ穴加工済み
全幅(mm)
620
全高(mm)
295
主な適合車種
ズーマー
注意
※ハンドルセッター、ホルダー、ロングケーブル、延長ハーネスが必要