HBK579MS-01 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン 03343165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300エイプハンガー3型ハンドルkit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種グランドマジェスティ250 ステンレスメッシュケーブル 注文コード03343165 品番HBK579MS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は適合車種・色など30種類から選べます 他の種類を見る

COOLに決める。これからのスクータースタイル。
バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ステンレスメッシュケーブル 適合車種グランドマジェスティ250 仕様ハンドルスイッチ穴加工済 取付けに必要なロングケーブル、ステンレスメッシュブレーキホース、延長ハーネス組込、ステムカバー同時装着可 主な適合車種グランドマジェスティ250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする