※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合車種フォルツァZ('04~'07 MF08) ※ABS車不可色ステンレスメッシュケーブル注文コード03343244品番HBK583MS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
COOLに決める。これからのスクータースタイル。
バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。