曜日別特売
HBK585S-01 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン 03343296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300エイプハンガー3型ハンドルkit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット適合車種フュージョン/typeX/XX/SE (~'05)ブラックケーブル注文コード03343296品番HBK585S-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200

COOLに決める。これからのスクータースタイル。
バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
自然なスタイルでゆったり乗れるハイポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ブラックケーブル適合車種フュージョン/typeX/XX/SE (~'05)仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ハンドルセッター、アッパーブラケット付、セットバックホルダー(クロームメッキ)、ロングケーブル、ブレーキホース、延長ハーネス組込主な適合車種フュージョン/TypeXX/X/SE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする