※単品画像
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
330ミニシックスベンド kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03343978
品番
HB0027C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
仕様
スイッチ穴加工済、取付にはロングケーブル等が必要
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
595
全高(mm)
320
外径(Φmm)
22.2
適合車種
エイプ50('08〜 FI)/100('09〜)※Dは不可_モンキー('09〜 FI)
主な適合車種
エイプ50(08,09 FI車)/100(09)