HB0509 8インチライザーポスト.ストレート ハリケーン 03345502

8インチライザーポスト.ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03345502 品番HB0509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。
アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

仕様シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ 適合車種Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 主な適合車種シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V
注意
※車種により別売りのスペーサー、ボルトが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする