※説明画像
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
BMコンチ2型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03345624
品番
HB0005B-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
ブラック
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
680
全高(mm)
80
外径(Φmm)
22.2
適合車種
VFR1200F DCT
主な適合車種
VFR1200F DCT