3/22より値下げ!現場を応援

※説明画像

HB0005B-20 BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン 03345642 HB0005B-20 BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン 03345642 HB0005B-20 BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン 03345642

BMコンチ2型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03345642 品番 HB0005B-20
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
仕様スイッチ穴加工済み ブラック 内径(Φmm)18 全幅(mm)680 全高(mm)80 外径(Φmm)22.2 適合車種VFR1200F(マニュアルクラッチ車) 主な適合車種VFR1200F(マニュアルクラッチ車)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする