※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMコンチ3型 ハンドル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード03345694 品番HB0041B-01
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

ブラック 全幅(mm)680 全高(mm)80 外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)18 主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345703
2021-08-10
用途:
ハンドル交換
製造業

21年w800に使用。穴あけは必要ですがワイヤー類交換することなく取り付け出来ました。結果非常に乗りやすくなったのでおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする