SMC
HF1A-CG1-Z1 Series 食品製造業界向機器 エアシリンダ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03347150
品番
HF1A-CDG1UA32-75Z1-NW-M9BL
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端金具
2山ナックルジョイント
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
関連資料:
カタログ(56.86MB)