曜日別特売
CDG1ZA50-200Z1-C73L CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 03348087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03348087
品番
CDG1ZA50-200Z1-C73L
参考基準価格(税別)¥24,380販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
200
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
関連資料:カタログ(5.03MB)取扱説明書:(1.94MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする