曜日別特売
52440 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 03348970

52440 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 03348970
52440 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 03348970
52440 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 03348970
52440 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 03348970

大容量15L超音波加湿器 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03348970
品番
52440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ミストの量を簡単調整!最大17時間連続加湿!
15Lの大容量タンクで最大約17時間の連続加湿が可能な加湿器です。熱くならない超音波式の安全設計で、小さなお子さまや高齢者にも安心。ミスト量はダイヤルで簡単に調整できます。静音性が高いので、オフィスや介護施設、ご家庭のリビング、寝室、子供部屋などにも快適にご使用いただけます。【商品スペック】電源:100V~240V 50Hz/60Hz、最大消費電力:90W、最大加湿量:1350ml/h、タンク容量:15L、連続加湿時間:最大約17時間

セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
加湿器本体:約360×360×550
ケーブル長(m)
約1.5
注意
※動作中に、水または吹出口に触れないでください。お風呂など、湿度が高い場所では使用しないでください。竹製や木製の床の上で使用しないでください。必ず室内でご使用ください。ミストが壁や電気製品、家具などに直接当たらない場所に置いてください。加湿運転開始直後は室温や水温などの影響でミストが見えにくかったり、少ないなど安定しないことがありますが、故障や異常ではありません。しばらく運転するとミストが安定します。室内の温度が高い状態や湿度が低い状態の時は、ミストが空気中に気化しやすく、見えにくい時があります。構造上水タンクの水位変化により、ミストの量(見えかた)が多少変化しますが、故障や異常ではありません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする