曜日別特売
509201 Syntium 7000 DM 0W30 1L Petronas 03349110

Syntium 7000 DM 0W30 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349110
品番
509201
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。
優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性を高次元でバランスさせ、最新エンジンのパフォーマンスを引き出すプレミアムオイルです。
メルセデスベンツ及びACEA C3規格を要求する最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応し、高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えてエンジン内部をクリーンに保ちます。
特に優れた摩擦軽減性により省燃費性とエンジン温度の上昇を最適化し、モータースポーツ走行などでも常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。
エコ&スポーツを楽しむプレミアムオイル
優れた省燃費性と酸化安定性により、ターボチャージャー付きの直噴エンジンやバイオ燃料にも適合しているプレミアムオイルです。
低温スラッジと加熱時のターボチャージャーやピストンのデポジットを抑制、パワーと省燃費性の両立を実現します。
スポーツカーからSUV、ミニバンといったあらゆるタイプの自動車で常に安定したエンジンパフォーマンスを引き出します。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
優れた省燃費性と耐熱性及び耐摩耗性をバランスよく兼ね備えたエコ&スポーツに適したプレミアムオイル
ターボ、NAエンジンの両方に対応
性能
SAE:0W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.52, 、RN 0700(performance)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする