曜日別特売
504101 Syntium 3000 E 5W40 1L Petronas 03349137

Syntium 3000 E 5W40 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349137
品番
504101
参考基準価格(税別)¥4,116販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを発揮させる欧州車向けオイル
欧州車の要求性能を満たし、省燃費性と酸化安定性に優れ、長期間の使用においても粘度変化を抑制します。優れた摩耗防止性と摩擦低減性によりエンジン内部の摩耗と摩擦を共に減らし、同時に過度な発熱を抑制します。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
幅広い欧州車の厳しい要求と省燃費性の両立を実現
長期間の使用における粘度変化を抑制
性能
SAE:5W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする