曜日別特売

Syntium 7000 0W20 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349189
品番
508301
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。
加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。
*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較
ターボ車からハイブリット車まで優れたエンジン保護性能を発揮する高性能オイル
特に優れた低摩擦特性によって生み出される卓越した潤滑性能により、エンジンの稼働効率を高め、本来のエンジンパフォーマンスを引き出します。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応し、鋭いエンジンレスポンスを実現します。
また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。

用途
ガソリン車用
現代における最も汎用的な粘度グレード
ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応
0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応
直噴ターボエンジンのLSPI対応
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする