曜日別特売
501301 Syntium 800 5W30 1L Petronas 03349216

Syntium 800 5W30 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349216
品番
501301
参考基準価格(税別)¥2,534販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル
街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。
高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。
また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。

用途
ガソリン車用
市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応
高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適
性能
SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする