曜日別特売
513101 Syntium RACER 10W60 1L Petronas 03349241

Syntium RACER 10W60 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03349241
品番
513101
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
ハイパワーレーシングエンジン用本格派レーシングオイル
広範囲に渡る実戦テストと潤滑技術開発に多大な時間と費用を掛けて開発された本格派レーシングオイルです。特に厳しい条件下でのスポーツ走行やサーキット走行においてその性能を発揮します。オイル消費を抑えると同時に優れた油圧の安定性と持続性を発揮し、耐久レース等での使用においても安定した油圧を確保し、エンジン各部を確実に保護します。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
高出力ターボ、NAエンジンに最適
特に厳しい条件下でのスポーツ走行やサーキット走行において性能を発揮する本格派レーシングオイル
性能
SAE:10W-60 、API:SL/CF 、ACEA:A3/B4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする