商品レビューを投稿する内容量1セット適合車種エイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)色ブラック注文コード03349605品番H020-067B
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。