※使用例
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ZU-TYPE kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
W800
注文コード
03352992
品番
HB0078C-20
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
785
全高(mm)
135
外径(Φmm)
22.2
適合車種
W800
主な適合車種
W800