曜日別特売
HB0311G Φ22アルミサイドキャップ ハリケーン 03353534

Φ22アルミサイドキャップ

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様ハンドル内径Φ14-19mmに適合 色落防止UVコート仕上注文コード03353534品番HB0311G
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。

適合車種汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合ゴールドアルマイト仕様ハンドル内径Φ14-19mmに適合 色落防止UVコート仕上
注意
※エストレヤ(07-)不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03353595
2020-09-25
用途: バイク
建設業・工事業

通常の物と変わりなくよかったと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 03353577
2018-10-30
用途: ゼファーⅩのバーエンド
農・林・水産業

今まで他社のゴールド取り付けていたが、シンプルで気に入っている。

対象商品 : 03353595
2018-08-06
用途: 部品取り付け時
サービス業

商品説明が分かりずらい・・・2個1セット等の表示が欲しかった。
他の商品は1セットの表示であったのに対してこちらの商品は1個との
表示であった・・・知らずに左右で使用するため2個を購入したら
結局2セット配達された・・・返品できない商品だし、仕方がないので
使用予定のない予備となるでしょう・・・

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする