曜日別特売
HB0313G Φ22砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン 03353954

Φ22砲弾型アルミサイドキャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様ハンドル内径Φ14-19mmに適合 色落防止UVコート仕上ゴールドアルマイト注文コード03353954品番HB0313G
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。

仕様ハンドル内径Φ14-19mmに適合 色落防止UVコート仕上ゴールドアルマイト適合車種汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03353902
2021-11-10
用途: 原付スクーター用
卸売・小売業

さすがのハリケーン製、ハンドル周りが引き締まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする