アジャストハンドル ミドルアップType

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種Φ7/8バーハンドル ロード系 汎用 注文コード03354758 品番HS6053C
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

調整範囲の広い可変ハンドル。
シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。
内入り角度の調整
ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。
角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。
安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。
また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。

主な適合車種
W800 Φ7/8バーハンドル ロード系 汎用
センターバー前向きの場合、ロングケーブル類に交換で取付可。オプションカウルは干渉する為不可。
仕様スイッチ穴は未加工.ホルダー部の有効取付幅120mm クロームメッキ 適合車種Φ7/8バーハンドル ロード系 汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする