※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドルグリップ
アルミグリップ ビレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ポリッシュアルマイト
注文コード
03355205
品番
HA7435A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ポリッシュアルマイト
適合車種
マジェスティ250.フォルツァ.DS250.エストレヤ他
仕様
ハンドル径Φ7/8インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ32mm グリップ長130mm 内径穴深さ120mm
主な適合車種
レブル(86-)・エリミネーター250LX・CB400SF/SB・CB400SS・CL400・GB250クラブマン(90-)・XJR400/S/R/R2・トリッカー・TW225/200・GSX250FX・ZRX1200R/S・ZRX400/1100/・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・W650・W400・W800・バリオス/2・エストレヤ/RS/カスタム・フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/TypeX/XX/SE・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・スカイウェイブ650・エプシロン250・T-MAX・シルバーウイング400/600・PS250・フェイズ/YTPE-S