HB0663A アンダーブラケット ハリケーン 03355248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンダーブラケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シルバーアルマイト注文コード03355248品番HB0663A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

主な適合車種
汎用
Φ43mmフォーク
仕様セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能シルバーアルマイト適合車種Φ43mmフォーク 汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: バーハンドル化
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルのTOPブリッジの上に装着可能でバーハンドル化に大変便利な商品だと思います~気分に応じてセパレートハンドルに戻す事も容易に出来ますのでお気に入りの商品です。

対象商品 : 03355266
2015-09-01
用途: バイクのフロントフォークコンバート

カタナのフォークを50φの倒立にして、バーハンにしたかったので、これはスマートに改造出来たと満足です。

7が参考にしています
2022-06-15
用途: 商品は良い
その他業種

一個と記載されていたので質問しても返事がなく2つ買いましたが失敗です。一個とは一台分です。左右分入ってます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする