※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンダーブラケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバーアルマイト 注文コード03355363 品番HB0631A-01
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

仕様セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト 適合車種Φ38mmフォーク 汎用 主な適合車種汎用・R1-Z(90-)・FZR400(86-88)・FZR250R(3LN)・RG400Γ/500Γ・GSX-R4003/4(GK71F)・GSX-R250(GJ72A)・GPZ750R/900R(-89)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
バーハンドル化
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルのTOPブリッジの上に装着可能でバーハンドル化に大変便利な商品だと思います〜気分に応じてセパレートハンドルに戻す事も容易に出来ますのでお気に入りの商品です。

対象商品:
03355266
2015-09-01
用途:
バイクのフロントフォークコンバート

カタナのフォークを50φの倒立にして、バーハンにしたかったので、これはスマートに改造出来たと満足です。

7人が参考にしています
2022-06-15
用途:
商品は良い
その他業種

一個と記載されていたので質問しても返事がなく2つ買いましたが失敗です。一個とは一台分です。左右分入ってます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする