第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
圧力レンジ(MPa)
1.6
大きさ(Φ)
100mm
注文コード
03357094
品番
AT3/8-100X1.6MPA
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・大きさ・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定範囲(MPa)
0〜1.6
外径(Φmm)
100
ケース形状
縁なし形
精度
±1.6%F.S.
型式
HNT
接続部のサイズ
G3/8B (PF)
大きさ(Φ)
100mm
種類
汎用圧力計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
134
寸法a(mm)
16
使用温度(℃)
-5〜45
寸法D(Φmm)
103
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
A5052P 金色アルマイト
寸法b(mm)
39
精度(%)
±1.6F.S.
保護等級
IP30相当
寸法h(mm)
82.5
測定流体
空圧、油圧、その他
主な用途
一般
材質(ブルドン管)
C2680TW
寸法f(mm)
18
適合流体
気体または液体
寸法d
3/8
材質(接続部)
C3604BD
接続形状
T
圧力レンジ(MPa)
1.6
メーカー商品コード
HNT-341A-1.6MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。