HNT汎用圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03357112 品番BT3/8-75X1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定範囲(MPa)-0.1〜1 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続部のサイズG3/8B (PF) 種類汎用連成計 ねじの種類G(PF) 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 接続ねじ3/8G(PF) 測定流体空圧、油圧、その他 メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする