HNT汎用圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度±1.6%F.S. 精度(%)±1.6F.S. 注文コード03357532 品番DU1/4-60X-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は精度・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状埋込形 精度±1.6%F.S. 測定範囲(MPa)-0.1 接続ねじG1/4B(PF) 型式HNT 接続部のサイズG1/4B 大きさ(Φ)60mm 種類真空計 外径(Φmm)60 使用温度(℃)-5〜45 材質(ケース)SS Crメッキ 精度(%)±1.6F.S. 保護等級IP30相当 主な用途一般 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(接続部)C3604BD 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0 メーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする