第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03357575
品番
DU1/4-60X10MPA
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
測定範囲(MPa)
0〜10
接続ねじ
G1/4B(PF)
測定流体
空圧、油圧、その他
測定範囲
0〜10MPa
接続部のサイズ
G1/4B
種類
汎用圧力計
適合流体
気体または液体
メーカー商品コード
HNT-221D-10MPA