※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
クルージング1型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
フォルツァ/typeX/S (〜'03).フュージョン_シルバーウイング400/600.PS250
注文コード
03357795
品番
HB0028C-11
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
725
全高(mm)
140
外径(Φmm)
22.2
適合車種
フォルツァ/typeX/S (〜'03).フュージョン_シルバーウイング400/600.PS250
主な適合車種
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600