※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クルージング1型 ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03357847 品番 HB0217BU
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

仕様ジュラルミン製、ノーマルケーブル類で取付OK 色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト 内径(Φmm)14 全幅(mm)725 全高(mm)140 適合車種マジェスティ250/C/SV.フォルツァ/X/S(〜'03)_スカイウェイブ250/400/S.シルバーウイング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする