※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クルージング1型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種シルバーウイング400/600_※600('07〜 HISS付)不可 注文コード03357874 品番HBK631
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット、アルミ製ステムカバー組込 適合車種シルバーウイング400/600_※600('07〜 HISS付)不可 主な適合車種シルバーウイング400/600600(-07/HISS付)不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする