※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
コンチ3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03358127
品番
HB0206B-30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラックアルマイト
適合車種
ZX-14R.ZZR1400_ZX-12R(〜'01)
仕様
ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済
内径(Φmm)
14
全幅(mm)
685
全高(mm)
55
外径(Φmm)
22.2
主な適合車種
ZX-14R(12)