3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンチ3型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03358145 品番 HB0206A-40
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498
シルバーアルマイト 適合車種Ninja1000/ABS('11〜'14) 仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済 内径(Φmm)14 全幅(mm)685 全高(mm)55 外径(Φmm)22.2 主な適合車種Ninja1000/ABS(11-14) 適合品番HB0206A-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする