※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンチ3型 ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03358163 品番HB0206BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

ブルーアルマイト 仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 内径(Φmm)14 全幅(mm)685 全高(mm)55 外径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする