ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
コンチ4型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
GPZ900R
注文コード
03358188
品番
HB0208A-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバーアルマイト
適合車種
GPZ900R
仕様
ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み
内径(Φmm)
14
全幅(mm)
670
全高(mm)
85
外径(Φmm)
22.2
主な適合車種
GPZ900R(A7-)(-A6)