※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンチ4型 ハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03358215 品番 HB0208R
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

レッドアルマイト 内径(Φmm)14 全幅(mm)670 全高(mm)85 外径(Φmm)22.2 仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03358197
2024-07-11
用途:
SR400に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正に対してグリップ位置が程よく手前で絞り角度も強くなり、楽な乗車姿勢になりました。表面仕上げはヘアラインっぽく、スチール製のメッキとは好みが別れるところでしょうか。幅、高さとも車検に通るサイズで、またワイヤーやホース類も純正のままで問題ありません。

対象商品:
03358197
2023-10-02
用途:
純正ハンドルからバーハンに変更後、再変更。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正からハンドルから他社バーハンドルに変更したものの、高さがありシルエットがカッコ悪くこちらのコンチハンに変更。
見た目も悪くなく、運転してても丁度良い高さで操縦性も良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする