ジュラルミン セパレートハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種YZF-R1 ('04〜'08) 注文コード03358748 品番HS1050-11
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。
長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。
ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。

ポリッシュアルマイト 適合車種YZF-R1 ('04〜'08) 仕様疲れないポジションに! タレ角0°バーエンドで50mmUP、ケーブル・ホース類ノーマルOK スイッチ穴加工済、2ピース Φ50mm ステアリングダンパーブラケット付 主な適合車種YZF-R1(04-08)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする